FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B103 170MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B103 170MM
Keyless Screw Locking Assembly; 170MM Bore; 225MM Outside Diameter; 65MM Length; Steel; B103 Series; M14 X 40 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B103 170MM
BDI部件号
17283492
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B103-170MM/p/17283492
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345058902
重量 / Kilogram
8.15
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B103
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
12 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Limited Axial Movement
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B103 170mm x 225mm
制造商内部编号
T301170
重量/磅
17.637
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 170MM Bore; 225MM Outside Diameter; 65MM Length; Steel; B103 Series; M14 X 40 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米