B-LOC B103 7-7/16IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B103-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODU5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEUmtMMmhqTkM4eE1EYzJPVE0zTkRjd056YzBNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdNMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDdhN2E2MzI1MDdjMWE4MmQ3N2Q5ODNhMzQzODVhYWQzZDIzYmNjNTU0MzQ5YjViYjBmZDVlZThiYTY3NGM4N2U
17283507 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B103 7-7/16IN

描述

FENNER DRIVES B-LOC B103 7-7/16IN

Keyless Screw Locking Assembly; 7-7/16" Bore; 9-27/32" Outside Diameter; 2.559" Length; Steel; B103 Series; M14 X 40 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B103 7-7/16IN

BDI部件号
17283507

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345063586
重量 / Kilogram
9.97
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B103
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
15 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Limited Axial Movement
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B103 7-7/16"
制造商内部编号
T302707
重量/磅
22
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 7-7/16" Bore; 9-27/32" Outside Diameter; 2.559" Length; Steel; B103 Series; M14 X 40 Cap Screw
孔径
7.438 英寸 | 188.925 毫米
长度
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新