

FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B106 140MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B106 140MM
Keyless Screw Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 55MM Length; Steel; B106 Series; M14 X 40 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B106 140MM
BDI部件号
17283002
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B106-140MM/p/17283002
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345044219
重量 / Kilogram
5.25
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B106
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
9 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Optional Integrated Spacer Sleeve
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B106 140mm x 190mm
制造商内部编号
B601140
重量/磅
11.023
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 140MM Bore; 190MM Outside Diameter; 55MM Length; Steel; B106 Series; M14 X 40 Cap Screw
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
7.48 英寸 | 190 毫米
长度
2.165 英寸 | 55 毫米