B-LOC B106 2-3/16IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B106-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhsWVM4eE1EYzJOak16TWpNMk1qYzRNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdObDlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY3ZDRhYmQ2NDU4ODYzOWNlZGM4MzgzMjc1YWFmMGJkNTNkNjVmNDIxZTdlZDVmNTk0MzBiYjY0NGQ4ZjgyZjc
17283012 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B106 2-3/16IN

描述

FENNER DRIVES B-LOC B106 2-3/16IN

Keyless Screw Locking Assembly; 2-3/16" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-23/64" Length; Steel; B106 Series; M8 X 25 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B106 2-3/16IN

BDI部件号
17283012

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 1

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345044417
重量 / Kilogram
0.82
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B106
带帽螺钉
M8 X 25
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Optional Integrated Spacer Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B106 2-3/16"
制造商内部编号
B602203
重量/磅
1.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-3/16" Bore; 3-7/16" Outside Diameter; 1-23/64" Length; Steel; B106 Series; M8 X 25 Cap Screw
外径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
1.358 英寸 | 34.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新