FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B106 2-9/16IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B106 2-9/16IN
Keyless Screw Locking Assembly; 2-9/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 1-23/64" Length; Steel; B106 Series; M8 X 25 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B106 2-9/16IN
BDI部件号
17283523
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B106-2-9-16IN/p/17283523
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345061032
重量 / Kilogram
0.95
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B106
带帽螺钉
M8 X 25
其它特点
9 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Optional Integrated Spacer Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B106 2-9/16"
制造商内部编号
T602209
重量/磅
2.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-9/16" Bore; 3.74" Outside Diameter; 1-23/64" Length; Steel; B106 Series; M8 X 25 Cap Screw
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
2.563 英寸 | 65.1 毫米
长度
1.358 英寸 | 34.5 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米