https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B106-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhsWVM4eE1EYzJOak16TWpNMk1qYzRNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdObDlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY3ZDRhYmQ2NDU4ODYzOWNlZGM4MzgzMjc1YWFmMGJkNTNkNjVmNDIxZTdlZDVmNTk0MzBiYjY0NGQ4ZjgyZjc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B106-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhsWVM4eE1EYzJOak16TWpNMk1qYzRNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdObDlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY3ZDRhYmQ2NDU4ODYzOWNlZGM4MzgzMjc1YWFmMGJkNTNkNjVmNDIxZTdlZDVmNTk0MzBiYjY0NGQ4ZjgyZjc
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B106 3-1/4IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B106 3-1/4IN
Keyless Screw Locking Assembly; 3-1/4" Bore; 4-59/64" Outside Diameter; 1-19/32" Length; Steel; B106 Series; M10 X 30 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B106 3-1/4IN
BDI部件号
17282995
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B106-3-1-4IN/p/17282995
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345044516
重量 / Kilogram
2.04
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B106
带帽螺钉
M10 X 30
其它特点
9 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Optional Integrated Spacer Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B106 3-1/4"
制造商内部编号
B602304
重量/磅
4.5
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3-1/4" Bore; 4-59/64" Outside Diameter; 1-19/32" Length; Steel; B106 Series; M10 X 30 Cap Screw
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
长度
1.594 英寸 | 40.5 毫米
孔径
3.25 英寸 | 82.55 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米