https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B106-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhsWVM4eE1EYzJOak16TWpNMk1qYzRNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdObDlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY3ZDRhYmQ2NDU4ODYzOWNlZGM4MzgzMjc1YWFmMGJkNTNkNjVmNDIxZTdlZDVmNTk0MzBiYjY0NGQ4ZjgyZjc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B106-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODUxMXxpbWFnZS9qcGVnfGFHWXdMMmhsWVM4eE1EYzJOak16TWpNMk1qYzRNaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdObDlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGY3ZDRhYmQ2NDU4ODYzOWNlZGM4MzgzMjc1YWFmMGJkNTNkNjVmNDIxZTdlZDVmNTk0MzBiYjY0NGQ4ZjgyZjc
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B106 6-15/16IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B106 6-15/16IN
Keyless Screw Locking Assembly; 6-15/16" Bore; 9.252" Outside Diameter; 2.559" Length; Steel; B106 Series; M14 X 40 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B106 6-15/16IN
BDI部件号
17283555
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B106-6-15-16IN/p/17283555
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345061124
重量 / Kilogram
9.11
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B106
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
12 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread | Optional Integrated Spacer Sleeve
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B106 6-15/16"
制造商内部编号
T602615
重量/磅
20
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 6-15/16" Bore; 9.252" Outside Diameter; 2.559" Length; Steel; B106 Series; M14 X 40 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
6.938 英寸 | 176.225 毫米
外径
9.252 英寸 | 235 毫米