https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B109-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmd6TkM4eE1EYzJOak0yTXpVNU1EWTROaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdPVjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3MzBhOGNmYmRjZWFiODI5ZTZhYTAzMmE3MTgwODhlZTQ3NTlhZDIzOTc2YWZkNDRlYjhlZTBkMGY5ZDgyM2I
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B109-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmd6TkM4eE1EYzJOak0yTXpVNU1EWTROaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdPVjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3MzBhOGNmYmRjZWFiODI5ZTZhYTAzMmE3MTgwODhlZTQ3NTlhZDIzOTc2YWZkNDRlYjhlZTBkMGY5ZDgyM2I
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B109 1/2IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B109 1/2IN
Keyless Screw Locking Assembly; 1/2" Bore; 1-1/16" Outside Diameter; 0.65" Length; Steel; B109 Series; M4 X 12 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B109 1/2IN
BDI部件号
17283047
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B109-1-2IN/p/17283047
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345044943
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B109
带帽螺钉
M4 X 12
其它特点
4 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B109 Mini 1/2"
制造商内部编号
B902008
重量/磅
0.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1/2" Bore; 1-1/16" Outside Diameter; 0.65" Length; Steel; B109 Series; M4 X 12 Cap Screw
长度
0.65 英寸 | 16.5 毫米
孔径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
1.063 英寸 | 27 毫米