B-LOC B109 3/4IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B109-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODM4NXxpbWFnZS9qcGVnfGFHUTFMMmd6TkM4eE1EYzJOak0yTXpVNU1EWTROaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXdPVjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3MzBhOGNmYmRjZWFiODI5ZTZhYTAzMmE3MTgwODhlZTQ3NTlhZDIzOTc2YWZkNDRlYjhlZTBkMGY5ZDgyM2I
17283048 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B109 3/4IN

描述

FENNER DRIVES B-LOC B109 3/4IN ; 紧固件/胀紧套

Keyless Screw Locking Assembly; 3/4" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 0.807" Length; Steel; B109 Series; M4 X 14 Cap Screw

制造商部件号

FENNER DRIVES B-LOC B109 3/4IN

BDI部件号
17283048

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345044950
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B109
带帽螺钉
M4 X 14
其它特点
6 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B109 Mini 3/4"
制造商内部编号
B902012
重量/磅
0.2
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3/4" Bore; 1-5/16" Outside Diameter; 0.807" Length; Steel; B109 Series; M4 X 14 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
1.313 英寸 | 33.35 毫米
长度
0.807 英寸 | 20.5 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新