B-LOC B112 180MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B112-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU2OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTJMMmhoTUM4eE1EYzNNVEV3TVRNMU1UazJOaTlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXhNbDlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDA4ZGVkNWM5ZTZmNzBkZTU5M2E1ZjYwY2YwNjhlOTg0NzU1NjEzOTBjNmE1ZTg2ZmUyMWU1MzM5OGU5ZjlkNjA
17283430 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B112 180MM

描述

FENNER DRIVES B-LOC B112 180MM

Keyless Screw Locking Assembly; 180MM Bore; 235MM Outside Diameter; 149MM Length; Steel; B112 Series; M16 X 110 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B112 180MM

BDI部件号
17283430

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345057523
重量 / Kilogram
17.17
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B112
带帽螺钉
M16 X 110
其它特点
15 Locking Screws | Heavy Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B112 180mm x 235mm
制造商内部编号
T121180
重量/磅
37.479
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 180MM Bore; 235MM Outside Diameter; 149MM Length; Steel; B112 Series; M16 X 110 Cap Screw
外径
9.252 英寸 | 235 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
长度
5.866 英寸 | 149 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新