B-LOC B115 120MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B115-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneE9TODVPRE01TlRVNE1EazRPVGMwTDBsT1JFWkZSVXhEUzBGVFdWOUNNVEUxWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU2NWIyNGE3NWQ3MDg3ZTE5YTJiY2ZhNGRmZjVmNWVhZmM1NTVjNjUyOWRmZjk5YzA5M2VmYWMwM2I3MWIxNzY
17282880 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B115 120MM

描述

FENNER DRIVES B-LOC B115 120MM

Keyless Screw Locking Assembly; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 72MM Length; Steel; B115 Series; M12 X 60 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B115 120MM

BDI部件号
17282880

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345042802
重量 / Kilogram
4.62
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B115
带帽螺钉
M12 X 60
其它特点
11 Locking Screws | Medium Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B115 120mm x 165mm
制造商内部编号
B151120
重量/磅
11.023
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 120MM Bore; 165MM Outside Diameter; 72MM Length; Steel; B115 Series; M12 X 60 Cap Screw
外径
6.496 英寸 | 165 毫米
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
长度
2.835 英寸 | 72 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新