

FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B115 150MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B115 150MM
Keyless Screw Locking Assembly; 150MM Bore; 200MM Outside Diameter; 82MM Length; Steel; B115 Series; M12 X 70 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B115 150MM
BDI部件号
17282882
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B115-150MM/p/17282882
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345042826
重量 / Kilogram
7.16
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B115
带帽螺钉
M12 X 70
其它特点
15 Locking Screws | Medium Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B115 150mm x 200mm
制造商内部编号
B151150
重量/磅
15.432
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 150MM Bore; 200MM Outside Diameter; 82MM Length; Steel; B115 Series; M12 X 70 Cap Screw
外径
7.874 英寸 | 200 毫米
长度
3.228 英寸 | 82 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
5.906 英寸 | 150 毫米