FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B115 170MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B115 170MM
Keyless Screw Locking Assembly; 170MM Bore; 225MM Outside Diameter; 93MM Length; Steel; B115 Series; M14 X 80 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B115 170MM
BDI部件号
17282885
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B115-170MM/p/17282885
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345042840
重量 / Kilogram
10.42
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B115
带帽螺钉
M14 X 80
其它特点
15 Locking Screws | Medium Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B115 170mm x 225mm
制造商内部编号
B151170
重量/磅
24.251
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 170MM Bore; 225MM Outside Diameter; 93MM Length; Steel; B115 Series; M14 X 80 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
8.858 英寸 | 225 毫米
孔径
6.693 英寸 | 170 毫米
长度
3.661 英寸 | 93 毫米