B-LOC B115 4-7/16IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B115-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneE9TODVPRE01TlRVNE1EazRPVGMwTDBsT1JFWkZSVXhEUzBGVFdWOUNNVEUxWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU2NWIyNGE3NWQ3MDg3ZTE5YTJiY2ZhNGRmZjVmNWVhZmM1NTVjNjUyOWRmZjk5YzA5M2VmYWMwM2I3MWIxNzY
17282894 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B115 4-7/16IN

描述

FENNER DRIVES B-LOC B115 4-7/16IN

Keyless Screw Locking Assembly; 4-7/16" Bore; 6.496" Outside Diameter; 2.835" Length; Steel; B115 Series; M12 X 60 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B115 4-7/16IN

BDI部件号
17282894

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345042932
重量 / Kilogram
5.44
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B115
带帽螺钉
M12 X 60
其它特点
11 Locking Screws | Medium Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B115 4-7/16"
制造商内部编号
B152407
重量/磅
12
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 4-7/16" Bore; 6.496" Outside Diameter; 2.835" Length; Steel; B115 Series; M12 X 60 Cap Screw
长度
2.835 英寸 | 72 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新