B-LOC B115 6IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B115-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd5TDJneE9TODVPRE01TlRVNE1EazRPVGMwTDBsT1JFWkZSVXhEUzBGVFdWOUNNVEUxWDB0VFExSlhYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU2NWIyNGE3NWQ3MDg3ZTE5YTJiY2ZhNGRmZjVmNWVhZmM1NTVjNjUyOWRmZjk5YzA5M2VmYWMwM2I3MWIxNzY
17283468 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B115 6IN

描述

FENNER DRIVES B-LOC B115 6IN

Keyless Screw Locking Assembly; 6" Bore; 8.268" Outside Diameter; 3.228" Length; Steel; B115 Series; M12 X 70 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B115 6IN

BDI部件号
17283468

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345058612
重量 / Kilogram
7.43
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B115
带帽螺钉
M12 X 70
其它特点
16 Locking Screws | Medium Duty | Self Centering | Double Taper | Wider Design | Exceptional Concentricity with Thru-Bored Hub
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B115 6"
制造商内部编号
T152600
重量/磅
19
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 6" Bore; 8.268" Outside Diameter; 3.228" Length; Steel; B115 Series; M12 X 70 Cap Screw
外径
8.268 英寸 | 210 毫米
长度
3.228 英寸 | 82 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
6 英寸 | 152.4 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新