FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 260MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B117 260MM
Keyless Screw Locking Assembly; 260MM Bore; 330MM Outside Diameter; 122MM Length; Steel; B117 Series; M20 X 70 | M16 X 110 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B117 260MM
BDI部件号
19305575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B117-260MM/p/19305575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345124829
重量 / Kilogram
21.928
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B117
带帽螺钉
M20 X 70 | M16 X 110
其它特点
12 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B117 260mm x 330mm
制造商内部编号
B171260
重量/磅
63.934
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 260MM Bore; 330MM Outside Diameter; 122MM Length; Steel; B117 Series; M20 X 70 | M16 X 110 Cap Screw
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
外径
12.992 英寸 | 330 毫米
长度
4.803 英寸 | 122 毫米