B-LOC B117 340MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B117-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhtT1M4eE1EYzJOekUwTmpjeE16RXhPQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXhOMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3YjNiOGY4MTc3OTdiOGYyMjExNmNmMDVhNTFkOGMyYTg3YWE0MjA5OWEwMDFhYWZmMzYzOTgxZTc4N2I4ZjI
19305578 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B117 340MM

描述

FENNER DRIVES B-LOC B117 340MM

Keyless Screw Locking Assembly; 340MM Bore; 425MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B117 340MM

BDI部件号
19305578

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345124850
重量 / Kilogram
46.944
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B117
带帽螺钉
M24 X 80 | M20 X 130
其它特点
14 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B117 340mm x 425mm
制造商内部编号
B171340
重量/磅
119.05
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 340MM Bore; 425MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
13.386 英寸 | 340 毫米
外径
16.732 英寸 | 425 毫米
长度
5.669 英寸 | 144 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新