https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B117-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhtT1M4eE1EYzJOekUwTmpjeE16RXhPQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXhOMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3YjNiOGY4MTc3OTdiOGYyMjExNmNmMDVhNTFkOGMyYTg3YWE0MjA5OWEwMDFhYWZmMzYzOTgxZTc4N2I4ZjI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B117-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhtT1M4eE1EYzJOekUwTmpjeE16RXhPQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXhOMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3YjNiOGY4MTc3OTdiOGYyMjExNmNmMDVhNTFkOGMyYTg3YWE0MjA5OWEwMDFhYWZmMzYzOTgxZTc4N2I4ZjI
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B117 400MM
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B117 400MM
Keyless Screw Locking Assembly; 400MM Bore; 485MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B117 400MM
BDI部件号
19305580
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B117-400MM/p/19305580
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345124874
重量 / Kilogram
71.914
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B117
带帽螺钉
M24 X 80 | M20 X 130
其它特点
16 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B117 400mm x 485mm
制造商内部编号
B171400
重量/磅
136.687
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 400MM Bore; 485MM Outside Diameter; 144MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 80 | M20 X 130 Cap Screw
孔径
15.748 英寸 | 400 毫米
外径
19.094 英寸 | 485 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
5.669 英寸 | 144 毫米