B-LOC B117 440MM https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B117-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzU0NnxpbWFnZS9qcGVnfGFEZG1MMmhtT1M4eE1EYzJOekUwTmpjeE16RXhPQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqRXhOMTlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGU3YjNiOGY4MTc3OTdiOGYyMjExNmNmMDVhNTFkOGMyYTg3YWE0MjA5OWEwMDFhYWZmMzYzOTgxZTc4N2I4ZjI
19305582 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B117 440MM

描述

FENNER DRIVES B-LOC B117 440MM

Keyless Screw Locking Assembly; 440MM Bore; 525MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B117 440MM

BDI部件号
19305582

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345124898
重量 / Kilogram
77.906
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B117
带帽螺钉
M24 X 100 | M20 X 150
其它特点
16 Locking Screws | Self Centering | High Bending | Shorter Length
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B117 440mm x 525mm
制造商内部编号
B171440
重量/磅
180.779
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 440MM Bore; 525MM Outside Diameter; 178MM Length; Steel; B117 Series; M24 X 100 | M20 X 150 Cap Screw
外径
20.669 英寸 | 525 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
17.323 英寸 | 440 毫米
长度
7.008 英寸 | 178 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新