FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B400 1-15/16IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B400 1-15/16IN ; 传动/胀套
Keyless Screw Locking Assembly; 1-15/16" Bore; 3-3/16" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M8 X 22 Cap Screw
制造商部件号
FENNER DRIVES B-LOC B400 1-15/16IN
BDI部件号
17282969
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B400-1-15-16IN/p/17282969
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345043816
重量 / Kilogram
0.59
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B400
带帽螺钉
M8 X 22
其它特点
12 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B400 1-15/16"
制造商内部编号
B402115
重量/磅
1.3
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-15/16" Bore; 3-3/16" Outside Diameter; 0.945" Length; 0.315" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M8 X 22 Cap Screw
带帽长
0.315英寸 | 8毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
外径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
长度
0.945 英寸 | 24 毫米