https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B400-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczTWk4eE1EYzJPRGt3TlRBeE1USXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqUXdNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ5MWM4NzYxN2EwZGVjYTEzZjEyNzhhMDA1NTMxZDEyZDk5ODZlZDMyMTg2OGIwMDE2ZmViZTZmOTJmMmQwZDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B400-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczTWk4eE1EYzJPRGt3TlRBeE1USXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqUXdNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ5MWM4NzYxN2EwZGVjYTEzZjEyNzhhMDA1NTMxZDEyZDk5ODZlZDMyMTg2OGIwMDE2ZmViZTZmOTJmMmQwZDc
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B400 1-7/16IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B400 1-7/16IN
Keyless Screw Locking Assembly; 1-7/16" Bore; 2.559" Outside Diameter; 0.787" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M6 X 18 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B400 1-7/16IN
BDI部件号
17282905
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B400-1-7-16IN/p/17282905
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345043755
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B400
带帽螺钉
M6 X 18
其它特点
14 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B400 1-7/16"
制造商内部编号
B402107
重量/磅
0.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-7/16" Bore; 2.559" Outside Diameter; 0.787" Length; 0.237" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M6 X 18 Cap Screw
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米
长度
0.787 英寸 | 20 毫米