FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B400 3-1/2IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B400 3-1/2IN
Keyless Screw Locking Assembly; 3-1/2" Bore; 5.118" Outside Diameter; 1.102" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B400 3-1/2IN
BDI部件号
17282812
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B400-3-1-2IN/p/17282812
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345043953
重量 / Kilogram
1.54
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B400
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
16 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B400 3-1/2"
制造商内部编号
B402308
重量/磅
3.4
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3-1/2" Bore; 5.118" Outside Diameter; 1.102" Length; 0.393" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M10 X 25 Cap Screw
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米
带帽长
0.393英寸 | 9.982毫米
长度
1.102 英寸 | 28 毫米