https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B400-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczTWk4eE1EYzJPRGt3TlRBeE1USXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqUXdNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ5MWM4NzYxN2EwZGVjYTEzZjEyNzhhMDA1NTMxZDEyZDk5ODZlZDMyMTg2OGIwMDE2ZmViZTZmOTJmMmQwZDc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B400-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczTWk4eE1EYzJPRGt3TlRBeE1USXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqUXdNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ5MWM4NzYxN2EwZGVjYTEzZjEyNzhhMDA1NTMxZDEyZDk5ODZlZDMyMTg2OGIwMDE2ZmViZTZmOTJmMmQwZDc
FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B400 3-7/8IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B400 3-7/8IN
Keyless Screw Locking Assembly; 3-7/8" Bore; 5.709" Outside Diameter; 1.299" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M12 X 30 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B400 3-7/8IN
BDI部件号
17282440
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B400-3-7-8IN/p/17282440
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345059657
重量 / Kilogram
2.17
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B400
带帽螺钉
M12 X 30
其它特点
14 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B400 3-7/8"
制造商内部编号
T402314
重量/磅
4.8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3-7/8" Bore; 5.709" Outside Diameter; 1.299" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M12 X 30 Cap Screw
孔径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
长度
1.299 英寸 | 33 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米