FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B400 4-3/16IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B400 4-3/16IN
Keyless Screw Locking Assembly; 4-3/16" Bore; 6.102" Outside Diameter; 1.299" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M12 X 30 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B400 4-3/16IN
BDI部件号
17283518
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B400-4-3-16IN/p/17283518
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345059671
重量 / Kilogram
2.72
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B400
带帽螺钉
M12 X 30
其它特点
14 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B400 4-3/16"
制造商内部编号
T402403
重量/磅
6
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 4-3/16" Bore; 6.102" Outside Diameter; 1.299" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M12 X 30 Cap Screw
孔径
4.188 英寸 | 106.375 毫米
外径
6.102 英寸 | 155 毫米
长度
1.299 英寸 | 33 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米