B-LOC B400 5IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B400-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwM3xpbWFnZS9qcGVnfGFEbGxMMmczTWk4eE1EYzJPRGt3TlRBeE1USXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqUXdNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGQ5MWM4NzYxN2EwZGVjYTEzZjEyNzhhMDA1NTMxZDEyZDk5ODZlZDMyMTg2OGIwMDE2ZmViZTZmOTJmMmQwZDc
17283393 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B400 5IN

描述

FENNER DRIVES B-LOC B400 5IN

Keyless Screw Locking Assembly; 5" Bore; 7.087" Outside Diameter; 1.496" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M12 X 35 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B400 5IN

BDI部件号
17283393

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345059688
重量 / Kilogram
3.67
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B400
带帽螺钉
M12 X 35
其它特点
20 Locking Screws | Not Self Centering | Double Taper | Self Releasing | Pilot Bushing | Fair Concentricity
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B400 5"
制造商内部编号
T402500
重量/磅
8
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 5" Bore; 7.087" Outside Diameter; 1.496" Length; 0.472" Additional Length for Cap; Steel; B400 Series; M12 X 35 Cap Screw
孔径
5 英寸 | 127 毫米
长度
1.496 英寸 | 38 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
带帽长
0.472英寸 | 12毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新