B-LOC B800 1-1/4IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B800-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0WlM4eE1EYzNNVEV5TURFeU9EQXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqZ3dNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwMDc1OGI2YzIyOTNlZjYwMDVhZjI2YjczN2VjMzE2NTM1YmRmYmE0ZmY0YjE4NjM3N2RiN2IyZGUwYzBmODQ
17282752 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B800 1-1/4IN

描述

Fenner B802104 ; 紧固件/衬套

Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/4" Bore; 1.693" Outside Diameter; 1.85" Length; Steel; B800 Series; M6 X 16 Cap Screw

制造商部件号

B800 1-1/4IN B-LOC

BDI部件号
17282752

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 美国 12

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345044844
重量 / Kilogram
0.544
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B800
带帽螺钉
M6 X 16
其它特点
8 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B800 1-1/4"
制造商内部编号
B802104
重量/磅
1.2
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/4" Bore; 1.693" Outside Diameter; 1.85" Length; Steel; B800 Series; M6 X 16 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
长度
1.85 英寸 | 47 毫米
外径
1.693 英寸 | 43 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新