B-LOC B800 2-5/8IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B800-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0WlM4eE1EYzNNVEV5TURFeU9EQXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqZ3dNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwMDc1OGI2YzIyOTNlZjYwMDVhZjI2YjczN2VjMzE2NTM1YmRmYmE0ZmY0YjE4NjM3N2RiN2IyZGUwYzBmODQ
17283584 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B800 2-5/8IN

描述

FENNER DRIVES B-LOC B800 2-5/8IN

Keyless Screw Locking Assembly; 2-5/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 3.78" Length; Steel; B800 Series; M10 X 25 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B800 2-5/8IN

BDI部件号
17283584

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345061872
重量 / Kilogram
3.08
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B800
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
9 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B800 2-5/8"
制造商内部编号
T82210
重量/磅
7
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 2-5/8" Bore; 3-1/2" Outside Diameter; 3.78" Length; Steel; B800 Series; M10 X 25 Cap Screw
带帽长
0英寸 | 0毫米
长度
3.78 英寸 | 96 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
外径
3.5 英寸 | 88.9 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新