FENNER DRIVES
FENNER DRIVES
B-LOC B800 3-15/16IN
FENNER DRIVES FENNER DRIVES
描述
FENNER DRIVES B-LOC B800 3-15/16IN
Keyless Screw Locking Assembly; 3-15/16" Bore; 4-59/64" Outside Diameter; 4.213" Length; Steel; B800 Series; M12 X 30 Cap Screw
制造商部件号
B-LOC B800 3-15/16IN
BDI部件号
17283045
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/B-LOC-B800-3-15-16IN/p/17283045
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662345063654
重量 / Kilogram
3.99
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B800
带帽螺钉
M12 X 30
其它特点
12 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B800 3-15/16"
制造商内部编号
B802315
重量/磅
12
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 3-15/16" Bore; 4-59/64" Outside Diameter; 4.213" Length; Steel; B800 Series; M12 X 30 Cap Screw
长度
4.213 英寸 | 107 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米