B-LOC B800 5/16IN https://www.bdiexpress.com/medias/INDFEELCKASY-B800-KSCRW-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzQ1NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESm1MMmc0WlM4eE1EYzNNVEV5TURFeU9EQXpNQzlKVGtSR1JVVk1RMHRCVTFsZlFqZ3dNRjlMVTBOU1YxOVRWRXhmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDQwMDc1OGI2YzIyOTNlZjYwMDVhZjI2YjczN2VjMzE2NTM1YmRmYmE0ZmY0YjE4NjM3N2RiN2IyZGUwYzBmODQ
17283025 胀套 

FENNER DRIVES FENNER DRIVES

B-LOC B800 5/16IN

描述

FENNER DRIVES B-LOC B800 5/16IN

Keyless Screw Locking Assembly; 5/16" Bore; 0.591" Outside Diameter; 0-63/64" Length; Steel; B800 Series; M4 X 10 Cap Screw

制造商部件号

B-LOC B800 5/16IN

BDI部件号
17283025

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FENNER DRIVES
最低订购量
EAN条码
0662345063630
重量 / Kilogram
0.136
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
B800
带帽螺钉
M4 X 10
其它特点
3 Locking Screws | Self Centering | Single Taper | Shallow | Integrated Push-Off Thread
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
B-LOC B800 5/16"
制造商内部编号
B802005
重量/磅
0.3
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 5/16" Bore; 0.591" Outside Diameter; 0-63/64" Length; Steel; B800 Series; M4 X 10 Cap Screw
外径
0.591 英寸 | 15 毫米
长度
0.984 英寸 | 25 毫米
孔径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
带帽长
0英寸 | 0毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新