C123E-087 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C123-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnek1TODVOamMyTURjek1UY3pNREl5TG1wd1p3fGE1ZGNjNzI2NzQ5ZDY3MmVmMGZjZDVhZDE5YjAwMmY1NWI2NzY2NWZjZDliYjVkMzdiMTNjNGZkZjU1MmE3MGY
193873 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C123E-087

描述

CLIMAX METAL C123E-087

Keyless Locking Assembly; 7/8" Bore; 1.85" Outside Diameter; 1.122" Length; 1.358" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M6 X 20 Cap Screw

制造商部件号

C123E-087

BDI部件号
193873

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861074022
重量 / Kilogram
0.318
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C123
带帽螺钉
M6 X 20
其它特点
5 Locking Screws | Single Taper | Flangeless Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C123E-087
重量/磅
0.7
详细描述
Keyless Locking Assembly; 7/8" Bore; 1.85" Outside Diameter; 1.122" Length; 1.358" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M6 X 20 Cap Screw
含螺帽长度
1.358 英寸 | 34.493 毫米
外径
1.85 英寸 | 46.99 毫米
长度
1.122 英寸 | 28.499 毫米
孔径
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新