C123E-287 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C123-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnek1TODVOamMyTURjek1UY3pNREl5TG1wd1p3fGE1ZGNjNzI2NzQ5ZDY3MmVmMGZjZDVhZDE5YjAwMmY1NWI2NzY2NWZjZDliYjVkMzdiMTNjNGZkZjU1MmE3MGY
193896 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C123E-287

描述

CLIMAX METAL C123E-287

Keyless Locking Assembly; 2-7/8" Bore; 4.528" Outside Diameter; 1.594" Length; 1.988" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M10 X 30 Cap Screw

制造商部件号

C123E-287

BDI部件号
193896

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861074633
重量 / Kilogram
1.815
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C123
带帽螺钉
M10 X 30
其它特点
8 Locking Screws | Single Taper | Flangeless Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C123E-287
重量/磅
4
详细描述
Keyless Locking Assembly; 2-7/8" Bore; 4.528" Outside Diameter; 1.594" Length; 1.988" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M10 X 30 Cap Screw
孔径
2.875 英寸 | 73.025 毫米
含螺帽长度
1.988 英寸 | 50.495 毫米
长度
1.594 英寸 | 40.488 毫米
外径
4.528 英寸 | 115.011 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新