CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C123E-443
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C123E-443
Keyless Locking Assembly; 4-7/16" Bore; 6.102" Outside Diameter; 1.772" Length; 2.244" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M12 X 35 Cap Screw
制造商部件号
C123E-443
BDI部件号
193906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C123E-443/p/193906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861086629
重量 / Kilogram
6.3
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C123
带帽螺钉
M12 X 35
其它特点
8 Locking Screws | Single Taper | Flangeless Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C123E-443
重量/磅
6.7
详细描述
Keyless Locking Assembly; 4-7/16" Bore; 6.102" Outside Diameter; 1.772" Length; 2.244" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M12 X 35 Cap Screw
含螺帽长度
2.244 英寸 | 56.998 毫米
外径
6.102 英寸 | 154.991 毫米
长度
1.772 英寸 | 45.009 毫米
孔径
4.438 英寸 | 112.725 毫米