C123E-643 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C123-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc1OTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJnek1TODVOamMyTURjek1UY3pNREl5TG1wd1p3fGE1ZGNjNzI2NzQ5ZDY3MmVmMGZjZDVhZDE5YjAwMmY1NWI2NzY2NWZjZDliYjVkMzdiMTNjNGZkZjU1MmE3MGY
193912 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C123E-643

描述

CLIMAX METAL C123E-643

Keyless Locking Assembly; 6-7/16" Bore; 8.858" Outside Diameter; 2.559" Length; 3.11" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M14 X 40 Cap Screw

制造商部件号

C123E-643

BDI部件号
193912

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861086315
重量 / Kilogram
9.072
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C123
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
12 Locking Screws | Single Taper | Flangeless Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C123E-643
重量/磅
17.7
详细描述
Keyless Locking Assembly; 6-7/16" Bore; 8.858" Outside Diameter; 2.559" Length; 3.11" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M14 X 40 Cap Screw
外径
8.858 英寸 | 224.993 毫米
长度
2.559 英寸 | 64.999 毫米
含螺帽长度
3.11 英寸 | 78.994 毫米
孔径
6.438 英寸 | 163.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新