CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C123E-800
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C123E-800
Keyless Locking Assembly; 8" Bore; 10.236" Outside Diameter; 2.559" Length; 3.11" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M14 X 40 Cap Screw
制造商部件号
C123E-800
BDI部件号
193917
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C123E-800/p/193917
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861040140
重量 / Kilogram
9.526
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C123
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
15 Locking Screws | Single Taper | Flangeless Design
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C123E-800
重量/磅
23
详细描述
Keyless Locking Assembly; 8" Bore; 10.236" Outside Diameter; 2.559" Length; 3.11" Length Including Cap; Steel; C123 Series; M14 X 40 Cap Screw
长度
2.559 英寸 | 64.999 毫米
孔径
8 英寸 | 203.2 毫米
含螺帽长度
3.11 英寸 | 78.994 毫米
外径
10.236 英寸 | 259.994 毫米