CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C123M-260x325
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C123M-260x325
Keyless Locking Assembly; 260MM Bore; 325MM Outside Diameter; 73MM Length; 89.002MM Length Including Cap; Steel; C123 Series; M16 X 45 Cap Screw
制造商部件号
C123M-260x325
BDI部件号
193940
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C123M-260x325/p/193940
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861057865
重量 / Kilogram
16.308
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C123
带帽螺钉
M16 X 45
其它特点
18 Locking Screws | Single Taper | Flangeless Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C123M-260X325
重量/磅
33.08
详细描述
Keyless Locking Assembly; 260MM Bore; 325MM Outside Diameter; 73MM Length; 89.002MM Length Including Cap; Steel; C123 Series; M16 X 45 Cap Screw
外径
12.795 英寸 | 325 毫米
含螺帽长度
3.504 英寸 | 89.002 毫米
孔径
10.236 英寸 | 260 毫米
长度
2.874 英寸 | 73 毫米