CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C123M-280x355
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C123M-280x355
Keyless Locking Assembly; 280MM Bore; 355MM Outside Diameter; 84.988MM Length; 102.997MM Length Including Cap; Steel; C123 Series; M18 X 50 Cap Screw
制造商部件号
C123M-280x355
BDI部件号
193941
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C123M-280x355/p/193941
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861058237
重量 / Kilogram
22.68
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C123
带帽螺钉
M18 X 50
其它特点
16 Locking Screws | Single Taper | Flangeless Design
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C123M-280X355
重量/磅
50.72
详细描述
Keyless Locking Assembly; 280MM Bore; 355MM Outside Diameter; 84.988MM Length; 102.997MM Length Including Cap; Steel; C123 Series; M18 X 50 Cap Screw
孔径
11.024 英寸 | 280 毫米
外径
13.976 英寸 | 355 毫米
长度
3.346 英寸 | 84.988 毫米
含螺帽长度
4.055 英寸 | 102.997 毫米