CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C133E-112
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C133E-112
Keyless Locking Assembly; 1-1/8" Bore; 2-27/64" Outside Diameter; 1.122" Length; 1.358" Length Including Cap; Steel; C133 Series; M6 X 20 Cap Screw
制造商部件号
C133E-112
BDI部件号
193979
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C133E-112/p/193979
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861074909
重量 / Kilogram
0.8
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C133
带帽螺钉
M6 X 20
其它特点
6 Locking Screws | Single Taper with Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C133E-112
重量/磅
1.4
详细描述
Keyless Locking Assembly; 1-1/8" Bore; 2-27/64" Outside Diameter; 1.122" Length; 1.358" Length Including Cap; Steel; C133 Series; M6 X 20 Cap Screw
外径
2.421 英寸 | 61.493 毫米
长度
1.122 英寸 | 28.499 毫米
含螺帽长度
1.358 英寸 | 34.493 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米