CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C133E-187
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C133E-187
Keyless Locking Assembly; 1-7/8" Bore; 3.484" Outside Diameter; 1.358" Length; 1.673" Length Including Cap; Steel; C133 Series; M8 X 25 Cap Screw
制造商部件号
C133E-187
BDI部件号
193988
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C133E-187/p/193988
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861074626
重量 / Kilogram
1.8
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C133
带帽螺钉
M8 X 25
其它特点
7 Locking Screws | Single Taper with Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C133E-187
重量/磅
2.5
详细描述
Keyless Locking Assembly; 1-7/8" Bore; 3.484" Outside Diameter; 1.358" Length; 1.673" Length Including Cap; Steel; C133 Series; M8 X 25 Cap Screw
含螺帽长度
1.673 英寸 | 42.494 毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
长度
1.358 英寸 | 34.493 毫米
外径
3.484 英寸 | 88.494 毫米