C133E-200 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C133-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnNFpDOHhNRFUxTlRFME5USTRPVGMxT0M5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekV6TTE5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmYTdiYmU4OGY5YTAzMWZhMjQ2MGQ2NWYzOTEyOTQwNzI3ODIwYjllZTc3NDQxNzc2MWM4YWU3MzliODZjNDU
193990 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C133E-200

描述

CLIMAX METAL C133E-200

Keyless Locking Assembly; 2" Bore; 3.484" Outside Diameter; 1.358" Length; 1.673" Length Including Cap; Steel; C133 Series; M8 X 25 Cap Screw

制造商部件号

C133E-200

BDI部件号
193990

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861074695
重量 / Kilogram
1.6
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C133
带帽螺钉
M8 X 25
其它特点
7 Locking Screws | Single Taper with Flange
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C133E-200
重量/磅
2.9
详细描述
Keyless Locking Assembly; 2" Bore; 3.484" Outside Diameter; 1.358" Length; 1.673" Length Including Cap; Steel; C133 Series; M8 X 25 Cap Screw
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
含螺帽长度
1.673 英寸 | 42.494 毫米
外径
3.484 英寸 | 88.494 毫米
长度
1.358 英寸 | 34.493 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新