https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C133-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnNFpDOHhNRFUxTlRFME5USTRPVGMxT0M5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekV6TTE5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmYTdiYmU4OGY5YTAzMWZhMjQ2MGQ2NWYzOTEyOTQwNzI3ODIwYjllZTc3NDQxNzc2MWM4YWU3MzliODZjNDU
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C133-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg2MDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnNFpDOHhNRFUxTlRFME5USTRPVGMxT0M5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekV6TTE5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDFmYTdiYmU4OGY5YTAzMWZhMjQ2MGQ2NWYzOTEyOTQwNzI3ODIwYjllZTc3NDQxNzc2MWM4YWU3MzliODZjNDU
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C133M-180x235
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C133M-180x235
Keyless Locking Assembly; 180MM Bore; 243.992MM Outside Diameter; 64.999MM Length; 78.994MM Length Including Cap; Steel; C133 Series; M14 X 40 Cap Screw
制造商部件号
C133M-180x235
BDI部件号
193202
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C133M-180x235/p/193202
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861004906
重量 / Kilogram
8.619
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C133
带帽螺钉
M14 X 40
其它特点
12 Locking Screws | Single Taper with Flange
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C133M-180X235
重量/磅
18
详细描述
Keyless Locking Assembly; 180MM Bore; 243.992MM Outside Diameter; 64.999MM Length; 78.994MM Length Including Cap; Steel; C133 Series; M14 X 40 Cap Screw
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
含螺帽长度
3.11 英寸 | 78.994 毫米
外径
9.606 英寸 | 243.992 毫米
长度
2.559 英寸 | 64.999 毫米