CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C133M-19x47
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C133M-19x47
Keyless Locking Assembly; 19MM Bore; 51.994MM Outside Diameter; 28.499MM Length; 34.493MM Length Including Cap; Steel; C133 Series; M6 X 20 Cap Screw
制造商部件号
C133M-19x47
BDI部件号
193205
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C133M-19x47/p/193205
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861040539
重量 / Kilogram
0.6
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C133
带帽螺钉
M6 X 20
其它特点
5 Locking Screws | Single Taper with Flange
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C133M-19X47
重量/磅
0.7
详细描述
Keyless Locking Assembly; 19MM Bore; 51.994MM Outside Diameter; 28.499MM Length; 34.493MM Length Including Cap; Steel; C133 Series; M6 X 20 Cap Screw
长度
1.122 英寸 | 28.499 毫米
外径
2.047 英寸 | 51.994 毫米
孔径
0.748 英寸 | 19 毫米
含螺帽长度
1.358 英寸 | 34.493 毫米