C170E-025 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C170-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnd1pTOHhNRFUxTlRFME5qZzVOVE01TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekUzTUY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIxYzc4MDhjYTRiNTRkOTZhZjYyMWQ0ZGRlM2M5MmFlOWUyYzU0ZGI2ZmY0NDdmZGEwZDI3M2QyNWRjNTUwNDI
194030 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C170E-025

描述

CLIMAX METAL C170E-025

Keyless Locking Assembly; 1/4" Bore; 63/64" Outside Diameter; 0.866" Length; 1.024" Length Including Cap; Steel; C170 Series; M4 X 10 Cap Screw

制造商部件号

C170E-025

BDI部件号
194030

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861077900
重量 / Kilogram
0.2
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C170
带帽螺钉
M4 X 10
其它特点
3 Locking Screws | Single Taper with Flange and Integrated Spacer
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C170E-025
重量/磅
0.1
详细描述
Keyless Locking Assembly; 1/4" Bore; 63/64" Outside Diameter; 0.866" Length; 1.024" Length Including Cap; Steel; C170 Series; M4 X 10 Cap Screw
长度
0.866 英寸 | 21.996 毫米
含螺帽长度
1.024 英寸 | 26.01 毫米
孔径
0.25 英寸 | 6.35 毫米
外径
0.984 英寸 | 24.994 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新