C170E-125 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C170-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnd1pTOHhNRFUxTlRFME5qZzVOVE01TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekUzTUY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIxYzc4MDhjYTRiNTRkOTZhZjYyMWQ0ZGRlM2M5MmFlOWUyYzU0ZGI2ZmY0NDdmZGEwZDI3M2QyNWRjNTUwNDI
194042 胀套 

CLIMAX METAL CLIMAX METAL

C170E-125

描述

CLIMAX METAL C170E-125

Keyless Locking Assembly; 1-1/4" Bore; 2.559" Outside Diameter; 1.85" Length; 2.087" Length Including Cap; Steel; C170 Series; M6 X 16 Cap Screw

制造商部件号

C170E-125

BDI部件号
194042

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
EAN条码
0044861077214
重量 / Kilogram
0.545
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C170
带帽螺钉
M6 X 16
其它特点
8 Locking Screws | Single Taper with Flange and Integrated Spacer
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C170E-125
重量/磅
1
详细描述
Keyless Locking Assembly; 1-1/4" Bore; 2.559" Outside Diameter; 1.85" Length; 2.087" Length Including Cap; Steel; C170 Series; M6 X 16 Cap Screw
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
含螺帽长度
2.087 英寸 | 53.01 毫米
长度
1.85 英寸 | 46.99 毫米
外径
2.559 英寸 | 64.999 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新