CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C170E-362
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C170E-362
Keyless Locking Assembly; 3-5/8" Bore; 5.669" Outside Diameter; 3.78" Length; 4.173" Length Including Cap; Steel; C170 Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
C170E-362
BDI部件号
194067
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C170E-362/p/194067
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861043325
重量 / Kilogram
8.6
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C170
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
12 Locking Screws | Single Taper with Flange and Integrated Spacer
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C170E-362
重量/磅
9
详细描述
Keyless Locking Assembly; 3-5/8" Bore; 5.669" Outside Diameter; 3.78" Length; 4.173" Length Including Cap; Steel; C170 Series; M10 X 25 Cap Screw
外径
5.669 英寸 | 143.993 毫米
孔径
3.625 英寸 | 92.075 毫米
含螺帽长度
4.173 英寸 | 105.994 毫米
长度
3.78 英寸 | 96.012 毫米