CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C170E-425
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C170E-425
Keyless Locking Assembly; 4-1/4" Bore; 6.85" Outside Diameter; 4.213" Length; 4.685" Length Including Cap; Steel; C170 Series; M12 X 30 Cap Screw
制造商部件号
C170E-425
BDI部件号
194072
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C170E-425/p/194072
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861043387
重量 / Kilogram
15
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C170
带帽螺钉
M12 X 30
其它特点
12 Locking Screws | Single Taper with Flange and Integrated Spacer
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C170E-425
重量/磅
19
详细描述
Keyless Locking Assembly; 4-1/4" Bore; 6.85" Outside Diameter; 4.213" Length; 4.685" Length Including Cap; Steel; C170 Series; M12 X 30 Cap Screw
孔径
4.25 英寸 | 107.95 毫米
长度
4.213 英寸 | 107.01 毫米
含螺帽长度
4.685 英寸 | 118.999 毫米
外径
6.85 英寸 | 173.99 毫米