

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C170M-11x18
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C170M-11x18
Keyless Locking Assembly; 11MM Bore; 32MM Outside Diameter; 27.508MM Length; 31.496MM Length Including Cap; Steel; C170 Series; M4 X 10 Cap Screw
制造商部件号
C170M-11x18
BDI部件号
194081
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C170M-11x18/p/194081
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861077139
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C170
带帽螺钉
M4 X 10
其它特点
4 Locking Screws | Single Taper with Flange and Integrated Spacer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C170M-11X18
重量/磅
0.2
详细描述
Keyless Locking Assembly; 11MM Bore; 32MM Outside Diameter; 27.508MM Length; 31.496MM Length Including Cap; Steel; C170 Series; M4 X 10 Cap Screw
长度
1.083 英寸 | 27.508 毫米
含螺帽长度
1.24 英寸 | 31.496 毫米
孔径
0.433 英寸 | 11 毫米
外径
1.26 英寸 | 32 毫米