

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C170M-20x28
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C170M-20x28
Keyless Locking Assembly; 20MM Bore; 50MM Outside Diameter; 39.497MM Length; 45.491MM Length Including Cap; Steel; C170 Series; M6 X 16 Cap Screw
制造商部件号
C170M-20x28
BDI部件号
194092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C170M-20x28/p/194092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861077153
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C170
带帽螺钉
M6 X 16
其它特点
4 Locking Screws | Single Taper with Flange and Integrated Spacer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C170M-20X28
重量/磅
0.6
详细描述
Keyless Locking Assembly; 20MM Bore; 50MM Outside Diameter; 39.497MM Length; 45.491MM Length Including Cap; Steel; C170 Series; M6 X 16 Cap Screw
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
长度
1.555 英寸 | 39.497 毫米
外径
1.969 英寸 | 50 毫米
含螺帽长度
1.791 英寸 | 45.491 毫米