

CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C170M-32x43
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C170M-32x43
Keyless Locking Assembly; 32MM Bore; 65MM Outside Diameter; 46.99MM Length; 53.01MM Length Including Cap; Steel; C170 Series; M6 X 16 Cap Screw
制造商部件号
C170M-32x43
BDI部件号
194098
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C170M-32x43/p/194098
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861077498
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C170
带帽螺钉
M6 X 16
其它特点
8 Locking Screws | Single Taper with Flange and Integrated Spacer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C170M-32X43
重量/磅
1
详细描述
Keyless Locking Assembly; 32MM Bore; 65MM Outside Diameter; 46.99MM Length; 53.01MM Length Including Cap; Steel; C170 Series; M6 X 16 Cap Screw
外径
2.559 英寸 | 65 毫米
孔径
1.26 英寸 | 32 毫米
含螺帽长度
2.087 英寸 | 53.01 毫米
长度
1.85 英寸 | 46.99 毫米