https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C170-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnd1pTOHhNRFUxTlRFME5qZzVOVE01TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekUzTUY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIxYzc4MDhjYTRiNTRkOTZhZjYyMWQ0ZGRlM2M5MmFlOWUyYzU0ZGI2ZmY0NDdmZGEwZDI3M2QyNWRjNTUwNDI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXLCKASY-C170-KLCK-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzAwMTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1U0TDJnd1pTOHhNRFUxTlRFME5qZzVOVE01TUM5SlRrUllXRmhNUTB0QlUxbGZRekUzTUY5TFRFTkxYMU5VVEY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIxYzc4MDhjYTRiNTRkOTZhZjYyMWQ0ZGRlM2M5MmFlOWUyYzU0ZGI2ZmY0NDdmZGEwZDI3M2QyNWRjNTUwNDI
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C170M-70x90
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C170M-70x90
Keyless Locking Assembly; 70MM Bore; 118.999MM Outside Diameter; 96.012MM Length; 105.994MM Length Including Cap; Steel; C170 Series; M10 X 25 Cap Screw
制造商部件号
C170M-70x90
BDI部件号
194110
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C170M-70x90/p/194110
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861077481
重量 / Kilogram
3.04
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Locking Assembly
材料
Steel
系列
C170
带帽螺钉
M10 X 25
其它特点
9 Locking Screws | Single Taper with Flange and Integrated Spacer
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking
制造商货号
C170M-70X90
重量/磅
7
详细描述
Keyless Locking Assembly; 70MM Bore; 118.999MM Outside Diameter; 96.012MM Length; 105.994MM Length Including Cap; Steel; C170 Series; M10 X 25 Cap Screw
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.685 英寸 | 118.999 毫米
长度
3.78 英寸 | 96.012 毫米
含螺帽长度
4.173 英寸 | 105.994 毫米