https://www.bdiexpress.com/medias/INDCLIASYXXX-C192-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoallTODVPRE0wTkRrME1EazVORGcyTDBsT1JFTk1TVUZUV1ZoWVdGOURNVGt5WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZWNjYzQ2MWRlMmE3NWIyNTBkZTM5ZDUzNThjOWE2NmY1MTQ0MWU4ZDZiYzIzMzBmMGM1ZGQ3YzFmM2I1NDM5
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCLIASYXXX-C192-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc4NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJoallTODVPRE0wTkRrME1EazVORGcyTDBsT1JFTk1TVUZUV1ZoWVdGOURNVGt5WDFOVVRGOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZWNjYzQ2MWRlMmE3NWIyNTBkZTM5ZDUzNThjOWE2NmY1MTQ0MWU4ZDZiYzIzMzBmMGM1ZGQ3YzFmM2I1NDM5
CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
C192E-150
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL C192E-150
Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 1.732" Length; Keyless Screw Locking Assembly; 0.237" Additional Length; Steel; C192 Series; M6 X 20 Cap Screw
制造商部件号
C192E-150
BDI部件号
21482409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E4%BC%A0%E5%8A%A8/%E5%AE%9A%E4%BD%8D%E5%92%8C%E9%94%81%E7%B4%A7%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E8%83%80%E5%A5%97/C192E-150/p/21482409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861060049
重量 / Kilogram
1.1
Product Group - BDI
M02194
部件
Keyless Screw Locking Assembly
材料
Steel
系列
C192
带帽螺钉
M6 X 20
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Retaining and Locking Devices Keyless Locking Devices
名称
Assembly
关键字串
Locking Keyless
重量/磅
1.1
详细描述
Keyless Screw Locking Assembly; 1-1/2" Bore; 2-3/8" Outside Diameter; 1.732" Length; Keyless Screw Locking Assembly; 0.237" Additional Length; Steel; C192 Series; M6 X 20 Cap Screw
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
长度
1.732 英寸 | 43.993 毫米
外径
2.375 英寸 | 60.325 毫米
带帽长
0.237英寸 | 6.02毫米